RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ジェンダー:オス●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:13.72mm●深さ:26.57mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールド付き. FTP (フォイル/シールド付き)ケーブルの簡単な組み立てと終端処理用に設計された、シールド付きのStewart RJ45プラグ。 ワイヤの挿入を簡単にするマネージメントバーとストレインリリーフ付きです。 注文コード48463337 品番940-SP360808-A161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:13.72mm●深さ:26.57mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールド付き. FTP (フォイル/シールド付き)ケーブルの簡単な組み立てと終端処理用に設計された、シールド付きのStewart RJ45プラグ。 ワイヤの挿入を簡単にするマネージメントバーとストレインリリーフ付きです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする