Bel-Stewart
Bel-Stewartの 電子部品(オンボード)
Bel-Stewartの 機構部品(電子部品)
Bel-Stewartの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:22.48mm●深さ:11.68mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28〜24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。
注文コード
48463355
品番
937-SP-3088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:22.48mm●深さ:11.68mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28〜24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応