BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP68、IP69K●幅:38.1 (Dia.)mm●深さ:77.5mm●シリーズ:PX0894●コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
48463459
品番
PX0894/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP68、IP69K●幅:38.1 (Dia.)mm●深さ:77.5mm●シリーズ:PX0894●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応