ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:8●極数:1●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:360 °シールドコンタクト●向き:ストレート●長さ:24mm●幅:70mm●深さ:20.5mm●シリーズ:HARTING PushPull●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:09451
注文コード
48463617
品番
09451451521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:8●極数:1●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:360 °シールドコンタクト●向き:ストレート●長さ:24mm●幅:70mm●深さ:20.5mm●シリーズ:HARTING PushPull●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:09451