ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ジェンダー:メス●ポート数:1●極数:10P10C●コネクタタイプ:ジャック●向き:アングル●IP保護等級:IP20●長さ:8.8mm●幅:9.4mm●深さ:11.65mm●シリーズ:HARTING ix Industrial●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:10B-1
注文コード
48463696
品番
09452819000333
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●ポート数:1●極数:10P10C●コネクタタイプ:ジャック●向き:アングル●IP保護等級:IP20●長さ:8.8mm●幅:9.4mm●深さ:11.65mm●シリーズ:HARTING ix Industrial●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:10B-1