KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
手術上衣 男女兼用 136-92
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48463715
品番
136-92-S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
袖と肩のパーツを一体化することで肩回りの余分なストレスがなくオペに集中できる仕様となっています
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
色
グリーン
サイズ
S
タイプ
SEKマーク(赤)
入数(枚)
1
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
36
テープ
ホワイト
洗濯方法
工業洗濯可