ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ジェンダー:オス●ポート数:1●極数:10P10C●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:17.5mm●幅:9.2mm●深さ:28.6mm●シリーズ:HARTING ix Industrial●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:10B-1
注文コード
48463723
品番
09451819001XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:オス●ポート数:1●極数:10P10C●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:17.5mm●幅:9.2mm●深さ:28.6mm●シリーズ:HARTING ix Industrial●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:10B-1