RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4P4C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●トランス性能 カテゴリ5 クラスD、最大100 MHzにより、ISO IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠 コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. ケーブルは付属していません。Harting RJ IndustrialRカテゴリ5 PROFINET RJ45コネクタセット. RJ IndustrialR Cat5 PROFINET RJ45 4極イーサネット-データコネクタセットはコンパクトな設計で、HARAXRにより、現場で工具なしで組み立てて手早くIDC終端できるようになっています。このRJ IndustrialR Cat5プラグコネクタは、かん合面がRJ45 IEC60603-74に準拠し、データ転送速度は10 100 Mbit/sイーサネットに対応しており、360 °コンタクトで完全にシールドされています。このRJ45 PROFINETコネクタプラグセットのハウジングは、UL94-V0の黒色ポリアミド製で、断面積がAWG 27〜22 (単線又はより線)、導体直径が最大1.6 mmまでのケーブルに接続することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 品番 765-9078 765-9078 はストレートRJ45 4極コネクタで、直径が4.5〜9 mmのケーブルに適合します。品番 765-9072 765-9072 は45 °アングルRJ45 4極コネクタで、4.5〜8 mmのケーブル径に適合する4種類のケーブルアウトレットのオプションが用意されています。 注文コード48463757 品番09451511120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4P4C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●トランス性能 カテゴリ5 クラスD、最大100 MHzにより、ISO IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠 コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. ケーブルは付属していません。Harting RJ IndustrialRカテゴリ5 PROFINET RJ45コネクタセット. RJ IndustrialR Cat5 PROFINET RJ45 4極イーサネット-データコネクタセットはコンパクトな設計で、HARAXRにより、現場で工具なしで組み立てて手早くIDC終端できるようになっています。このRJ IndustrialR Cat5プラグコネクタは、かん合面がRJ45 IEC60603-74に準拠し、データ転送速度は10 100 Mbit/sイーサネットに対応しており、360 °コンタクトで完全にシールドされています。このRJ45 PROFINETコネクタプラグセットのハウジングは、UL94-V0の黒色ポリアミド製で、断面積がAWG 27〜22 (単線又はより線)、導体直径が最大1.6 mmまでのケーブルに接続することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 品番 765-9078 765-9078 はストレートRJ45 4極コネクタで、直径が4.5〜9 mmのケーブルに適合します。品番 765-9072 765-9072 は45 °アングルRJ45 4極コネクタで、4.5〜8 mmのケーブル径に適合する4種類のケーブルアウトレットのオプションが用意されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする