RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:28.3mm●幅:27.2mm●深さ:95.35mm●シリーズ:Han 3A RJ45●Cat 6パッチコードの場合、異なる信号ペアとの間のクロストークを最適化するために、白いワイヤマネージャが付いたコネクタ1つと、青いケーブルマネージャが付いたコネクタ1つを使用することをお勧めします。. Harting HanR 3A Cat 6A RJ45 Gigalink 10G 8極コネクタセット. Cat6a Han 3A RJ45 Gigalink 8極、ケーブル取り付け、現場組み立て・取り付けコネクタセットです。小型で、進入保護IP65 / 67等級です。HanR 3A cat 6A RJ45 Gigalinkケーブルプラグの特長は、1 / 10ギガビットイーサネット、10 / 100メガビットイーサネットのデータ転送速度、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、500回以上のかん合回数、及び定格1.5 A、125 V acの金めっき貫通型コンタクトです。HanR 3A cat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタのハウジングは、グレーの粉体コーティングが施された亜鉛ダイキャスト製で、白色ワイヤマネージャ付きです。. 特長と利点. 対応ケーブル径は、6.5〜9.5 mmです。. ハウジング、ケーブルグランド、取扱説明書付きです。. コーディングピンセットもご用意しています。品番 ; 465-9763 465-9763 を参照してください。 注文コード48463766 品番09451151520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:28.3mm●幅:27.2mm●深さ:95.35mm●シリーズ:Han 3A RJ45●Cat 6パッチコードの場合、異なる信号ペアとの間のクロストークを最適化するために、白いワイヤマネージャが付いたコネクタ1つと、青いケーブルマネージャが付いたコネクタ1つを使用することをお勧めします。. Harting HanR 3A Cat 6A RJ45 Gigalink 10G 8極コネクタセット. Cat6a Han 3A RJ45 Gigalink 8極、ケーブル取り付け、現場組み立て・取り付けコネクタセットです。小型で、進入保護IP65 / 67等級です。HanR 3A cat 6A RJ45 Gigalinkケーブルプラグの特長は、1 / 10ギガビットイーサネット、10 / 100メガビットイーサネットのデータ転送速度、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、500回以上のかん合回数、及び定格1.5 A、125 V acの金めっき貫通型コンタクトです。HanR 3A cat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタのハウジングは、グレーの粉体コーティングが施された亜鉛ダイキャスト製で、白色ワイヤマネージャ付きです。. 特長と利点. 対応ケーブル径は、6.5〜9.5 mmです。. ハウジング、ケーブルグランド、取扱説明書付きです。. コーディングピンセットもご用意しています。品番 ; 465-9763 465-9763 を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする