RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:11.3mm●幅:13.97mm●深さ:52.6mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●Harting RJ Industrial Cat 6A 8極Gigalink 10G RJ45コネクタセット. HartingのRJ IndustrialR Gigalink RJ45プラグコネクタセットは、RJ45 IEC 60 603-7に対するコンパクトな設計のロック及びかん合面です。ほとんどのネットワークデータ用途に適しており、データ伝送速度は1 10ギガビットイーサネット、10 100メガビットイーサネットです。このカテゴリ6A RJ45 Gigalinkコネクタは、1.5 A、125 ac定格のピアシングコネクタで現場で組み立てて取り付けます。360 °シールドコンタクトで完全被覆されており、最小挿抜回数は750回です。金属ワイヤマネージャは、貫通型コンタクトまでのシングルペア間のシールドを実現します。このGigalink 10G RJ45プラグのハウジングは、黒色UL 94-V0ポリカーボネート製であり、ロック解除クリップが組み込まれています。特長と利点. ケーブル径は6.1〜6.9 mmです。適切な取り付け工具については、品番 771-4850 771-4850 を参照 注文コード48463775 品番09451511520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:11.3mm●幅:13.97mm●深さ:52.6mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●Harting RJ Industrial Cat 6A 8極Gigalink 10G RJ45コネクタセット. HartingのRJ IndustrialR Gigalink RJ45プラグコネクタセットは、RJ45 IEC 60 603-7に対するコンパクトな設計のロック及びかん合面です。ほとんどのネットワークデータ用途に適しており、データ伝送速度は1 10ギガビットイーサネット、10 100メガビットイーサネットです。このカテゴリ6A RJ45 Gigalinkコネクタは、1.5 A、125 ac定格のピアシングコネクタで現場で組み立てて取り付けます。360 °シールドコンタクトで完全被覆されており、最小挿抜回数は750回です。金属ワイヤマネージャは、貫通型コンタクトまでのシングルペア間のシールドを実現します。このGigalink 10G RJ45プラグのハウジングは、黒色UL 94-V0ポリカーボネート製であり、ロック解除クリップが組み込まれています。特長と利点. ケーブル径は6.1〜6.9 mmです。適切な取り付け工具については、品番 771-4850 771-4850 を参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする