RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:アングル●IP保護等級:IP20●長さ:16.12mm●幅:13.7mm●深さ:69.3mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●トランス性能 カテゴリ6 クラスEA、最大500 MHzによりISO IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠 コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. ケーブルは付属していません。Harting RJ IndustrialR 10 RJ45カテゴリ6 8極コネクタセット. HartingのRJ IndustrialRシリーズCat6 10G RJ45 8極イーサネットデータコネクタはコンパクト設計で、HARAXRを使用して現場で組み立てて、工具なしで手早くIDC終端できます。かん合面はRJ45 IEC 60 603-74に適合しており、データ転送速度は1 10ギガイーサネット、360 °コンタクトで完全シールドされています。ハウジングは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製です。また、断面AWG 27〜AWG 22 (単線又は撚線)、最大径1.6 mmのケーブルとも接続できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RJ IndustrialRシリーズコネクタは次のとおりです。品番 714-8544 714-8544 はストレートRJ45 8極コネクタで、4.5〜9 mm径のケーブルに適合します。品番 765-9081 765-9081 は45 °アングルRJ45 8極コネクタで、4.5〜8 mmのケーブル径に適合する4種類のケーブルアウトレットのオプションが用意されています。 注文コード48463793 品番09451511561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:アングル●IP保護等級:IP20●長さ:16.12mm●幅:13.7mm●深さ:69.3mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●トランス性能 カテゴリ6 クラスEA、最大500 MHzによりISO IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠 コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. ケーブルは付属していません。Harting RJ IndustrialR 10 RJ45カテゴリ6 8極コネクタセット. HartingのRJ IndustrialRシリーズCat6 10G RJ45 8極イーサネットデータコネクタはコンパクト設計で、HARAXRを使用して現場で組み立てて、工具なしで手早くIDC終端できます。かん合面はRJ45 IEC 60 603-74に適合しており、データ転送速度は1 10ギガイーサネット、360 °コンタクトで完全シールドされています。ハウジングは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製です。また、断面AWG 27〜AWG 22 (単線又は撚線)、最大径1.6 mmのケーブルとも接続できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RJ IndustrialRシリーズコネクタは次のとおりです。品番 714-8544 714-8544 はストレートRJ45 8極コネクタで、4.5〜9 mm径のケーブルに適合します。品番 765-9081 765-9081 は45 °アングルRJ45 8極コネクタで、4.5〜8 mmのケーブル径に適合する4種類のケーブルアウトレットのオプションが用意されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする