RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8P●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP20, IP65, IP67, ●長さ:40mm●幅:35mm●深さ:36.3mm●シリーズ:Han 3A RJ45●トランス性能 カテゴリ6 / クラスE A でISO / IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠. Harting HanR 3 Aカテゴリ6 RJ45 10 Gパネルフィードスルーコネクタセット. カテゴリ6 HanR 3 A RJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメスコネクタは、小型設計、簡単な取り付け方法、IP 65 / 67等級の侵入保護機能を備えています。このHanR 3 A Cat6 RJ45パネルフィードスルーコネクタは、8極コンタクトを備え、データ転送速度は1 / 10 Gbitイーサネットに対応しており、360 °シールドコンタクトで完全にシールドされています。500回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。また、HanR 3 A RJ45パネルフィードスルーレセプタクルコネクタのすべてに、HanR RJ45 (IP56 / IP67) 1つとRJ45 (IP20) 1つから成る2つのポートが付いています。このHanR 3 A RJ45 PTFコネクタのハウジングは、カバープレートにねじ止め可能で、さまざまな構成が揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9012 765-9012 黒色ポリカーボネート製のUL94V-0ハウジング付き. 品番 ; 765-9016 765-9016 ダイキャスト亜鉛に粉体コーティングを施したグレーの金属製ハウジング付き. 品番 ; 765-9012 765-9012 ダイキャスト亜鉛に粉体コーティングを施したグレーの金属製ハウジングと自己閉鎖式保護キャップ付き 注文コード48463809 品番09452151562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8P●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP20, IP65, IP67, ●長さ:40mm●幅:35mm●深さ:36.3mm●シリーズ:Han 3A RJ45●トランス性能 カテゴリ6 / クラスE A でISO / IEC 11 801 2002とEN 50 173-1に準拠. Harting HanR 3 Aカテゴリ6 RJ45 10 Gパネルフィードスルーコネクタセット. カテゴリ6 HanR 3 A RJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメスコネクタは、小型設計、簡単な取り付け方法、IP 65 / 67等級の侵入保護機能を備えています。このHanR 3 A Cat6 RJ45パネルフィードスルーコネクタは、8極コンタクトを備え、データ転送速度は1 / 10 Gbitイーサネットに対応しており、360 °シールドコンタクトで完全にシールドされています。500回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。また、HanR 3 A RJ45パネルフィードスルーレセプタクルコネクタのすべてに、HanR RJ45 (IP56 / IP67) 1つとRJ45 (IP20) 1つから成る2つのポートが付いています。このHanR 3 A RJ45 PTFコネクタのハウジングは、カバープレートにねじ止め可能で、さまざまな構成が揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9012 765-9012 黒色ポリカーボネート製のUL94V-0ハウジング付き. 品番 ; 765-9016 765-9016 ダイキャスト亜鉛に粉体コーティングを施したグレーの金属製ハウジング付き. 品番 ; 765-9012 765-9012 ダイキャスト亜鉛に粉体コーティングを施したグレーの金属製ハウジングと自己閉鎖式保護キャップ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする