画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:32.3mm●深さ:60.7mm●シリーズ:Harting PushPull●Harting Cat5プッシュプルRJ45パネルフィードスルーコネクタセット. カテゴリ5のRJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメス-メスレセプタクルコネクタです。IEC61076-3-106 Variant 4準拠のプッシュ-プルロック技術を採用した、省スペースのプッシュプルRJ45インターフェイスを備えています。コンタクトが8個、データ転送速度は1 / 10ギガビットイーサネット、360 °シールドコンタクトで完全シールドされています。750回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。スイッチキャビネット / セットのRJ45パッチコードの取り回しに最適です。どれにも、黒のプラスチック製UL94 V0バルクヘッド取り付けハウジング、IP65 / IP67等級の一体型シール、RJ45ジャック x 2が含まれています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. バルクヘッド取り付けハウジング. 内蔵シール. 完全シールド. 品番 ; 666-3868 666-3868 には、M3のねじ穴を4箇所備えたEasyInstallハウジング. 品番 ; 623-5987 623-5987 には、M 2.5のねじ穴を2箇所備えたCompactハウジング 注文コード48463818 品番09452451102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:32.3mm●深さ:60.7mm●シリーズ:Harting PushPull●Harting Cat5プッシュプルRJ45パネルフィードスルーコネクタセット. カテゴリ5のRJ45パネルフィードスルーバルクヘッドメス-メスレセプタクルコネクタです。IEC61076-3-106 Variant 4準拠のプッシュ-プルロック技術を採用した、省スペースのプッシュプルRJ45インターフェイスを備えています。コンタクトが8個、データ転送速度は1 / 10ギガビットイーサネット、360 °シールドコンタクトで完全シールドされています。750回以上の挿抜に耐え、定格は1.5 A、125 V acです。スイッチキャビネット / セットのRJ45パッチコードの取り回しに最適です。どれにも、黒のプラスチック製UL94 V0バルクヘッド取り付けハウジング、IP65 / IP67等級の一体型シール、RJ45ジャック x 2が含まれています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. バルクヘッド取り付けハウジング. 内蔵シール. 完全シールド. 品番 ; 666-3868 666-3868 には、M3のねじ穴を4箇所備えたEasyInstallハウジング. 品番 ; 623-5987 623-5987 には、M 2.5のねじ穴を2箇所備えたCompactハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする