RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:40mm●シリーズ:Han 3A RJ45●Cat5 HanR 3AパネルフィードスルーIP67. HartingのCat5 RJ45コネクタソケットは、信頼できる確実なネットワーク接続を要する各種用途に最適です。IP67等級で、過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 制御又は配電キャビネット用RJ45パネルフィードスルー. 完全シールド. 可能なコーディング 注文コード48463827 品番09452151108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:40mm●シリーズ:Han 3A RJ45●Cat5 HanR 3AパネルフィードスルーIP67. HartingのCat5 RJ45コネクタソケットは、信頼できる確実なネットワーク接続を要する各種用途に最適です。IP67等級で、過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 制御又は配電キャビネット用RJ45パネルフィードスルー. 完全シールド. 可能なコーディング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする