RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタタイプ:RJ45、ソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:35.3mm●深さ:99.35mm●シリーズ:Han 3A RJ45●IP67 HanR 3Aベースデータコネクタとパネルレセプタクル. 実績あるHarting HanR 3Aハウジングを利用する金属及びプラスチック製ボディのRJ45データコネクタ及びパネルレセプタクルは、実証済みの信頼性の高い確実な接続を実現します。オプションのコーディングピンセットは、コネクタとパネルレセプタクル間での専用接続を可能にします。. 特長と利点. ケーブルのシース径 6.5 → 6.9 mm. 挿抜回数 最小750回 注文コード48463836 品番09451251100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタタイプ:RJ45、ソケット●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:35.3mm●深さ:99.35mm●シリーズ:Han 3A RJ45●IP67 HanR 3Aベースデータコネクタとパネルレセプタクル. 実績あるHarting HanR 3Aハウジングを利用する金属及びプラスチック製ボディのRJ45データコネクタ及びパネルレセプタクルは、実証済みの信頼性の高い確実な接続を実現します。オプションのコーディングピンセットは、コネクタとパネルレセプタクル間での専用接続を可能にします。. 特長と利点. ケーブルのシース径 6.5 → 6.9 mm. 挿抜回数 最小750回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする