RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:スルーホール コネクタタイプ:ソケット 向き:ライトアングル IP保護等級:IP65, IP67 長さ:11.75mm 幅:15.74mm 深さ:18.65mm シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM) IP67定格のプッシュプルコネクタとパネルフィードスルーカプラ. IP67「プッシュプル式」RJ45コネクタハウジング、及び専用のパネル固定フィードスルーカプラ レセプタクルは、産業用途に最適なコンパクトなコネクタソリューションです。革新的なロック式スリーブにより、確実な接続と簡単な片手でのリリースが可能です。特長と利点. ケーブルのシース径 6.5 7.2 mm. パネルレセプタクルには、前後からかん合するRJ45付き. 定格温度 -40 +70 ℃ 注文コード48463845 品番09455511102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:スルーホール コネクタタイプ:ソケット 向き:ライトアングル IP保護等級:IP65, IP67 長さ:11.75mm 幅:15.74mm 深さ:18.65mm シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM) IP67定格のプッシュプルコネクタとパネルフィードスルーカプラ. IP67「プッシュプル式」RJ45コネクタハウジング、及び専用のパネル固定フィードスルーカプラ レセプタクルは、産業用途に最適なコンパクトなコネクタソリューションです。革新的なロック式スリーブにより、確実な接続と簡単な片手でのリリースが可能です。特長と利点. ケーブルのシース径 6.5 7.2 mm. パネルレセプタクルには、前後からかん合するRJ45付き. 定格温度 -40 +70 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする