RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタタイプ:プラグ 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 長さ:26.9mm 、 幅:35.3mm 、 深さ:99.35mm 、 シリーズ:Han 3A RJ45 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ケーブルは付属していません。. HanR 3A RJ45 10G. このHarting HanR 3A RJ45 10Gコネクタの構成部品はわずか2つです。コネクタボディに取り付けられた取り外し可能なケーブルマネージャにより、シンプルなワイヤの挿入が可能になり、障害のない回路が常に保証されます。色付きの個々のワイヤの正確な位置を迅速に示すため、ケーブルマネージャには回路プランが示されたラベルがあります。コネクタの配線後も、ラベルの一部がプラグ上に見えるため、これらのHarting Han 3A RJ45 10Gコネクタの再配線時に、ケーブルマネージャ内での相対的なコンタクト位置が簡単に分かります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IDCテクノロジにより現場で取り付け可能. AWG 27 → AWG 22の単線またはより線. Cat. 6、転送クラスEA、1/10ギガビットイーサネット向け. 温度範囲 -40 → +70 ℃. 保護等級 IP65 / IP67 注文コード48463863 品番09451251560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタタイプ:プラグ 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 長さ:26.9mm 、 幅:35.3mm 、 深さ:99.35mm 、 シリーズ:Han 3A RJ45 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ケーブルは付属していません。. HanR 3A RJ45 10G. このHarting HanR 3A RJ45 10Gコネクタの構成部品はわずか2つです。コネクタボディに取り付けられた取り外し可能なケーブルマネージャにより、シンプルなワイヤの挿入が可能になり、障害のない回路が常に保証されます。色付きの個々のワイヤの正確な位置を迅速に示すため、ケーブルマネージャには回路プランが示されたラベルがあります。コネクタの配線後も、ラベルの一部がプラグ上に見えるため、これらのHarting Han 3A RJ45 10Gコネクタの再配線時に、ケーブルマネージャ内での相対的なコンタクト位置が簡単に分かります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IDCテクノロジにより現場で取り付け可能. AWG 27 → AWG 22の単線またはより線. Cat. 6、転送クラスEA、1/10ギガビットイーサネット向け. 温度範囲 -40 → +70 ℃. 保護等級 IP65 / IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする