内容量1個
仕様ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタタイプ:RJ45 、 向き:ストレート 、 長さ:40mm 、 幅:33.6mm 、 深さ:53.3mm 、 シリーズ:Han 3A-M 、 ケーブルは付属していません。. HanR 3A RJ45 10G. このHarting HanR 3A RJ45 10Gコネクタの構成部品はわずか2つです。コネクタボディに取り付けられた取り外し可能なケーブルマネージャにより、シンプルなワイヤの挿入が可能になり、障害のない回路が常に保証されます。色付きの個々のワイヤの正確な位置を迅速に示すため、ケーブルマネージャには回路プランが示されたラベルがあります。コネクタの配線後も、ラベルの一部がプラグ上に見えるため、これらのHarting Han 3A RJ45 10Gコネクタの再配線時に、ケーブルマネージャ内での相対的なコンタクト位置が簡単に分かります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IDCテクノロジにより現場で取り付け可能. AWG 27 → AWG 22の単線またはより線. Cat. 6、転送クラスEA、1/10ギガビットイーサネット向け. 温度範囲 -40 → +70 ℃. 保護等級 IP65 / IP67
注文コード48463879
品番9573680510000