画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタタイプ:ソケット●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:16.2mm●幅:32.3mm●シリーズ:Harting PushPull●コネクタ標準はIEC 61 076-3-106 Variant 4に準拠. Harting RJ45プッシュプルバルクヘッド取り付けレセプタクルハウジング、RJ45、USB及び電源ジャック用. RJ45プッシュ-プルバルクヘッド取り付けレセプタクルハウジングには、IEC61076-3-106 Variant 4に準拠したプッシュ-プルロック技術と、RJ45、USB、電源のジャックをデバイスに組み込むのに適した小型設計が採用されています。IP 67保護等級の黒色UL 94 V 0プラスチック製で、27 x 21 mm間隔の高いパッキング密度を実現しています。複数の構成が用意されており、M3基板ねじ穴を備えたシール内蔵EasyInstall取り付け品と、M2.5基板ねじ穴を備えたCompact取り付け品があります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9110 765-9110 は固定クリップなしのEasyInstall取り付け品. 品番 ; 765-9094 765-9094 は固定クリップ付きのEasyInstall取り付け品. 品番 ; 765-9101 765-9101 はシール内蔵、シーリングクリップなしのCompact取り付け品. 品番 ; 765-9090 765-9090 はシール内蔵、シーリングクリップ付きのCompact取り付け品. 品番 ; 862-5632 862-5632 はシール内蔵のCompact取り付け品、垂直RJジャック(品番 ; 862-5644 862-5644 )と組み合わせて使用するためのシーリングクリップ付き. このRJ45プッシュ-プルバルクヘッド取り付けソケットハウジングは、品番 ; 741-8209 741-8209 のRJ45ジャックと組み合わせての使用に最適 注文コード48463888 品番09455450021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタタイプ:ソケット●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:16.2mm●幅:32.3mm●シリーズ:Harting PushPull●コネクタ標準はIEC 61 076-3-106 Variant 4に準拠. Harting RJ45プッシュプルバルクヘッド取り付けレセプタクルハウジング、RJ45、USB及び電源ジャック用. RJ45プッシュ-プルバルクヘッド取り付けレセプタクルハウジングには、IEC61076-3-106 Variant 4に準拠したプッシュ-プルロック技術と、RJ45、USB、電源のジャックをデバイスに組み込むのに適した小型設計が採用されています。IP 67保護等級の黒色UL 94 V 0プラスチック製で、27 x 21 mm間隔の高いパッキング密度を実現しています。複数の構成が用意されており、M3基板ねじ穴を備えたシール内蔵EasyInstall取り付け品と、M2.5基板ねじ穴を備えたCompact取り付け品があります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9110 765-9110 は固定クリップなしのEasyInstall取り付け品. 品番 ; 765-9094 765-9094 は固定クリップ付きのEasyInstall取り付け品. 品番 ; 765-9101 765-9101 はシール内蔵、シーリングクリップなしのCompact取り付け品. 品番 ; 765-9090 765-9090 はシール内蔵、シーリングクリップ付きのCompact取り付け品. 品番 ; 862-5632 862-5632 はシール内蔵のCompact取り付け品、垂直RJジャック(品番 ; 862-5644 862-5644 )と組み合わせて使用するためのシーリングクリップ付き. このRJ45プッシュ-プルバルクヘッド取り付けソケットハウジングは、品番 ; 741-8209 741-8209 のRJ45ジャックと組み合わせての使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする