ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ジェンダー:メス●向き:ライトアングル●長さ:40mm●シリーズ:Han 3A RJ45●Cat5 HanR 3AパネルフィードスルーIP67. HartingのCat5 RJ45コネクタソケットは、信頼できる確実なネットワーク接続を要する各種用途に最適です。IP67等級で、過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 制御又は配電キャビネット用RJ45パネルフィードスルー. 完全シールド. 可能なコーディング
注文コード
48463897
品番
09452251108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●向き:ライトアングル●長さ:40mm●シリーズ:Han 3A RJ45●Cat5 HanR 3AパネルフィードスルーIP67. HartingのCat5 RJ45コネクタソケットは、信頼できる確実なネットワーク接続を要する各種用途に最適です。IP67等級で、過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 制御又は配電キャビネット用RJ45パネルフィードスルー. 完全シールド. 可能なコーディング