KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣 長袖 139-33
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
48464038
品番
139-33-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り
仕様
防透性:1.5
色
ピンク
サイズ
S
厚さ
1
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
100
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48464038
139-33-S
20124466
139-33-S
予防衣長袖 139
KAZEN
1枚
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました