画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:30mm●深さ:16.6mm●VARIOSUB RJ45ソケット. VARIOSUB RJ45製品は、工具なしで使用できる初のRJ45コネクタです。QUICKON自動ストリッピング接続技術が採用されています。ケーブルはコネクタに簡単に挿入でき、ロックナットによって端子ブレードに対して保持されます。この技術は、信頼性が高く、産業環境で頻繁に生じる衝撃や振動に非常に高い耐性を示します。このコンポーネントは、工具を使用せずに処理できるプッシュプルラッチ機構を備えているため、カップリングが所定の位置にしっかり保持されます。. 特長と利点. 産業用RJ45データソケットを構成するために必要なすべてのコンポーネントが揃っています。. RJ45 8チャンネルカップラモデルは、取り付けフレームを使用するパネル貫通用に設計されています。カテゴリ5品とカテゴリ6品があります。. 取り付けフレームにはカップラモジュールが付きます。付属のシールにより、フレームと基板の間でIP67の保護等級が保証されます。. ソケットモジュールを使用しない場合にシーリングを確保するため、ボード取り付け用のフレームカバーを備えています。 注文コード48464466 品番1653155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:30mm●深さ:16.6mm●VARIOSUB RJ45ソケット. VARIOSUB RJ45製品は、工具なしで使用できる初のRJ45コネクタです。QUICKON自動ストリッピング接続技術が採用されています。ケーブルはコネクタに簡単に挿入でき、ロックナットによって端子ブレードに対して保持されます。この技術は、信頼性が高く、産業環境で頻繁に生じる衝撃や振動に非常に高い耐性を示します。このコンポーネントは、工具を使用せずに処理できるプッシュプルラッチ機構を備えているため、カップリングが所定の位置にしっかり保持されます。. 特長と利点. 産業用RJ45データソケットを構成するために必要なすべてのコンポーネントが揃っています。. RJ45 8チャンネルカップラモデルは、取り付けフレームを使用するパネル貫通用に設計されています。カテゴリ5品とカテゴリ6品があります。. 取り付けフレームにはカップラモジュールが付きます。付属のシールにより、フレームと基板の間でIP67の保護等級が保証されます。. ソケットモジュールを使用しない場合にシーリングを確保するため、ボード取り付け用のフレームカバーを備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする