RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:14mm●幅:59mm●深さ:14.6mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●RJ45コネクタ. Phoenix Contactがお届けする、IP20等級及びIP67等級のRJ45コネクタシリーズです。このネットワークコネクタは、プッシュプルインターロックを備え、ネットワークケーブル同士を簡単かつ確実に接続することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP20及びIP67定格. プッシュプルインターロック. 金属製ハウジング 注文コード48464475 品番1658435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:14mm●幅:59mm●深さ:14.6mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●RJ45コネクタ. Phoenix Contactがお届けする、IP20等級及びIP67等級のRJ45コネクタシリーズです。このネットワークコネクタは、プッシュプルインターロックを備え、ネットワークケーブル同士を簡単かつ確実に接続することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP20及びIP67定格. プッシュプルインターロック. 金属製ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする