RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:68.8mm●幅:22mm●深さ:30mm●シリーズ:VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●RJ45 QUICKONコネクタインサート. Phoenix ContactのRJ45 QUICKONコネクタのプッシュプルコネクタインサートシリーズです。 このRJ45コネクタは、銅合金コンタクト付きのIDC高速接続端子を備えています。 この業務用RJ45コネクタはすべて、亜鉛ダイキャストハウジングを備えています。ただし、品番 ; 921-0183 921-0183 だけは、ハウジング材質がPA-GFとなっています。 RJ45コネクタインサートは、4ピンと8ピンのタイプがあり、ケーブル外径5〜8 mmに対応します。 品番 ; 921-0102 921-0102 は、金属EMCシールドとなっています。 品番 ; 921-0183 921-0183 は、1 Gbit/sにも対応しています。 注文コード48464484 品番1403366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●長さ:68.8mm●幅:22mm●深さ:30mm●シリーズ:VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●RJ45 QUICKONコネクタインサート. Phoenix ContactのRJ45 QUICKONコネクタのプッシュプルコネクタインサートシリーズです。 このRJ45コネクタは、銅合金コンタクト付きのIDC高速接続端子を備えています。 この業務用RJ45コネクタはすべて、亜鉛ダイキャストハウジングを備えています。ただし、品番 ; 921-0183 921-0183 だけは、ハウジング材質がPA-GFとなっています。 RJ45コネクタインサートは、4ピンと8ピンのタイプがあり、ケーブル外径5〜8 mmに対応します。 品番 ; 921-0102 921-0102 は、金属EMCシールドとなっています。 品番 ; 921-0183 921-0183 は、1 Gbit/sにも対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする