RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C, 8P●コネクタタイプ:IDC●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●シリーズ:CUC●コンタクトめっき:ニッケルめっき●RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現 注文コード48464509 品番1422661
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C, 8P●コネクタタイプ:IDC●向き:ストレート●IP保護等級:IP65, IP67●シリーズ:CUC●コンタクトめっき:ニッケルめっき●RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする