内容量1個
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C, 8P●コネクタタイプ:IDC●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP65, IP67●シリーズ:CUC●コンタクトめっき:ニッケルめっき●RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現
注文コード48464563
品番1422667