RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:77mm●幅:22.8mm●深さ:37mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IP67 / IP20 RJ45 QUICKONプラグ. Phoenix ContactのQUICKONシリーズのRJ45コネクタです。 この業務用グレードのコネクタは、IDC高速接続終により、迅速な取り付けでの使用に最適です。 このRJ45コネクタは、丈夫なポリアミド材のハウジングを備え、IP20 / IP67保護等級となっています。 このコネクタは、ケーブル出口がストレートで、4.5 → 8.5 mmのケーブルに対応します。 品番 ; 921-0108 921-0108 IP20保護等級で4.5 → 8.0 mmケーブルに対応 品番 ; 921-0199 921-0199 IP67保護等級で5.0 → 8.5 mmケーブルに対応 注文コード48464615 品番1658493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:77mm●幅:22.8mm●深さ:37mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IP67 / IP20 RJ45 QUICKONプラグ. Phoenix ContactのQUICKONシリーズのRJ45コネクタです。 この業務用グレードのコネクタは、IDC高速接続終により、迅速な取り付けでの使用に最適です。 このRJ45コネクタは、丈夫なポリアミド材のハウジングを備え、IP20 / IP67保護等級となっています。 このコネクタは、ケーブル出口がストレートで、4.5 → 8.5 mmのケーブルに対応します。 品番 ; 921-0108 921-0108 IP20保護等級で4.5 → 8.0 mmケーブルに対応 品番 ; 921-0199 921-0199 IP67保護等級で5.0 → 8.5 mmケーブルに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする