RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:75.63mm●幅:30 (Dia.)mm●シリーズ:VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S●IP67 RJ45バヨネットロックプラグ. Phoenix Contactの業務用グレードのバヨネットロックRJ45コネクタシリーズです。 この頑丈なコネクタは、亜鉛ダイキャストハウジングを備え、IP67保護等級となっています。 このRJ45コネクタは、IDCクイック終端により、現場での用途に最適です。 このコネクタは、5.0 → 10.0 mm径のケーブルに適しています。 注文コード48464624 品番1419182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:75.63mm●幅:30 (Dia.)mm●シリーズ:VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S●IP67 RJ45バヨネットロックプラグ. Phoenix Contactの業務用グレードのバヨネットロックRJ45コネクタシリーズです。 この頑丈なコネクタは、亜鉛ダイキャストハウジングを備え、IP67保護等級となっています。 このRJ45コネクタは、IDCクイック終端により、現場での用途に最適です。 このコネクタは、5.0 → 10.0 mm径のケーブルに適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする