RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:30.2mm●幅:11.7mm●深さ:12.9mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●RJ45 Cat6a / Cat6 / Cat5eオスインサート. Phoenix Contactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。 このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。 品番 ; 921-0111 921-0111 及び ; 921-0130 921-0130 は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。 品番 ; 921-0164 921-0164 は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。 このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。 品番 ; 921-0111 921-0111 Cat6 品番 ; 921-0130 921-0130 Cat6a 品番 ; 921-0164 921-0164 Cat5e 注文コード48464633 品番1404388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:30.2mm●幅:11.7mm●深さ:12.9mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●RJ45 Cat6a / Cat6 / Cat5eオスインサート. Phoenix Contactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。 このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。 品番 ; 921-0111 921-0111 及び ; 921-0130 921-0130 は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。 品番 ; 921-0164 921-0164 は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。 このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。 品番 ; 921-0111 921-0111 Cat6 品番 ; 921-0130 921-0130 Cat6a 品番 ; 921-0164 921-0164 Cat5e RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする