Sentinel
Sentinelの 電子部品(オンボード)
Sentinelの 機構部品(電子部品)
Sentinelの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48464798
品番
108-080810-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●長さ:11.68mm●深さ:22.48mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Snag Free Plug. Snagfree 8//8 modular Cat5 plug has an integral moulding which prevents cables from catching on the plug latch Accepts solid wires 28 to 24 awg, round cable entry
RoHS指令(10物質対応)
対応