RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:FTP●向き:145°●IP保護等級:IP20●長さ:16mm●幅:13.9mm●深さ:55.6mm●IE FC RJ45プラグ2 x 2. SiemensのRJ45プラグ製品にはFastConnectシステムが採用されています。産業用イーサネット向けのFastConnectにより、オフィス環境で生まれた構造化配線が産業向けになり、生産現場に導入できるようになりました。 RJ45ケーブル技術は標準規格として使用されており、4コア(2 x 2)産業用イーサネットFCケーブルを使用した現場でのRJ45コネクタの取り付けに最適です。 これらの製品には信頼性の高いシールドが装着され、ストレインリリーフが統合されています。 FastConnect RJ45プラグにより、最長100 mの産業用イーサネットFC敷設ケーブル(パッチ付)によるデバイスの直接接続が可能になりました。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 間違いを最小限に抑える接続技法. 産業用途に対応した設計. 優れたEMCシールド及び偏向. 一体型のストレインリリーフ. EN50173 / ISO IEC11801と互換性あり 注文コード48464807 品番6GK1901-1BB30-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:FTP●向き:145°●IP保護等級:IP20●長さ:16mm●幅:13.9mm●深さ:55.6mm●IE FC RJ45プラグ2 x 2. SiemensのRJ45プラグ製品にはFastConnectシステムが採用されています。産業用イーサネット向けのFastConnectにより、オフィス環境で生まれた構造化配線が産業向けになり、生産現場に導入できるようになりました。 RJ45ケーブル技術は標準規格として使用されており、4コア(2 x 2)産業用イーサネットFCケーブルを使用した現場でのRJ45コネクタの取り付けに最適です。 これらの製品には信頼性の高いシールドが装着され、ストレインリリーフが統合されています。 FastConnect RJ45プラグにより、最長100 mの産業用イーサネットFC敷設ケーブル(パッチ付)によるデバイスの直接接続が可能になりました。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 間違いを最小限に抑える接続技法. 産業用途に対応した設計. 優れたEMCシールド及び偏向. 一体型のストレインリリーフ. EN50173 / ISO IEC11801と互換性あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする