RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4P4C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:45.7mm●幅:13.9mm●深さ:41mm●シリーズ:MFP8●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●カテゴリ6A、ISO/IEC11801準拠 プラグ IEC60603-7-51準拠 Power over Ethernet plus (PoE+)、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice MFP8 Cat 6Aシールド付きフィールドアセンブリRJ45プラグ. MFP8 Cat.6Aシールド付き現場組み立てRJ45プラグは、オフィスビル / データセンター / 産業用 / 家庭用ケーブルシステムの既存のネットワークにおけるケーブルリンクの修復や周辺機器の接続を、特別な工具は不要で迅速かつ確実に行なえるようになっています。また、EN60603-7-51に準拠した標準プラグインターフェイスを備え、Power over Ethernet plus (PoE+)に対応しています。このMFP8 Cat.6A現場組み立てRJ45プラグを使用すると、最大10 Gbit/sのイーサネット転送速度(10GBase-T)で、あらゆる種類の標準ケーブルと接続することができます。このプラグは、AWG 24/1〜22/1及びAWG 27/7〜22/7 (詳細についてはデータシートを参照)の単線 / より線導体に対応しているため、さまざまな用途に幅広く使用することができます。MFP8 Cat.6A RJ45プラグのハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、360 °のシールド加工が施されているため、外部干渉がある産業環境でも安全で確実なデータ伝送が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 878-7405 878-7405 及び ; 878-7409 878-7409 はストレートケーブルエントリ、品番 ; 878-7418 878-7418 はPROFINETバージョンです。. 品番 ; 878-7427 878-7427 、 ; 878-7421 878-7421 、 ; 878-7430 878-7430 、 ; 878-7433 878-7433 は、90 °間隔で4方向のケーブルエントリを備えています。. このMFP8 Cat.6A現場組み立てRJ45プラグは、別売りのMFP8ワイヤマネージャ(品番 ; 878-7415 878-7415 、 ; 878-7424 878-7424 、 ; 878-7411 878-7411 )を使用してケーブルに接続されます。. 追加情報. さらに、このMFP8 Cat.6A現場組み立てRJ45プラグには長いリリースラッチが組み込まれているため、狭い場所でも抜き差しが簡単です。また、装着済みの保護キャップにより、コンタクトが埃や損傷から保護されます。 注文コード48464868 品番J00026A4113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:4P4C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:45.7mm●幅:13.9mm●深さ:41mm●シリーズ:MFP8●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●カテゴリ6A、ISO/IEC11801準拠 プラグ IEC60603-7-51準拠 Power over Ethernet plus (PoE+)、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice MFP8 Cat 6Aシールド付きフィールドアセンブリRJ45プラグ. MFP8 Cat.6Aシールド付き現場組み立てRJ45プラグは、オフィスビル / データセンター / 産業用 / 家庭用ケーブルシステムの既存のネットワークにおけるケーブルリンクの修復や周辺機器の接続を、特別な工具は不要で迅速かつ確実に行なえるようになっています。また、EN60603-7-51に準拠した標準プラグインターフェイスを備え、Power over Ethernet plus (PoE+)に対応しています。このMFP8 Cat.6A現場組み立てRJ45プラグを使用すると、最大10 Gbit/sのイーサネット転送速度(10GBase-T)で、あらゆる種類の標準ケーブルと接続することができます。このプラグは、AWG 24/1〜22/1及びAWG 27/7〜22/7 (詳細についてはデータシートを参照)の単線 / より線導体に対応しているため、さまざまな用途に幅広く使用することができます。MFP8 Cat.6A RJ45プラグのハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、360 °のシールド加工が施されているため、外部干渉がある産業環境でも安全で確実なデータ伝送が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 878-7405 878-7405 及び ; 878-7409 878-7409 はストレートケーブルエントリ、品番 ; 878-7418 878-7418 はPROFINETバージョンです。. 品番 ; 878-7427 878-7427 、 ; 878-7421 878-7421 、 ; 878-7430 878-7430 、 ; 878-7433 878-7433 は、90 °間隔で4方向のケーブルエントリを備えています。. このMFP8 Cat.6A現場組み立てRJ45プラグは、別売りのMFP8ワイヤマネージャ(品番 ; 878-7415 878-7415 、 ; 878-7424 878-7424 、 ; 878-7411 878-7411 )を使用してケーブルに接続されます。. 追加情報. さらに、このMFP8 Cat.6A現場組み立てRJ45プラグには長いリリースラッチが組み込まれているため、狭い場所でも抜き差しが簡単です。また、装着済みの保護キャップにより、コンタクトが埃や損傷から保護されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする