RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45モジュラプラグ●シールドタイプ:シールドなし●向き:ストレート●長さ:44.2mm●幅:13.8mm●深さ:16.35mm●シリーズ:UFP8●コンタクト材質:バネ鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●カテゴリ6A ISO/IEC11801 2010、カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 プラグ IEC60603-7-41 High Power over Ethernet plus (PoE+)、IEEE 802.3at準拠. Telegartner DataVoice UFP8 Cat 6AシールドなしフィールドアセンブリRJ45プラグ. UFP8 Cat.6AシールドなしフィールドアセンブリRJ45プラグは、特別な工具を必要とせずに、オフィスビル / データセンタ / 家庭用ケーブルシステムの既存ネットワークでケーブルリンクや周辺機器の接続を高い信頼性をもって迅速に修復するために設計されています。 このUFP8 Cat.6AフィールドアセンブリRJ45プラグは、EN60603-7-41に準拠した標準プラグインターフェイスを備え、High Power over Ethernet plus (PoE+)に対応します。転送速度最大10ギガビットイーサネット/秒(10GBase-T)で、あらゆる標準ケーブルタイプの、AWG24/1 → 22/1及びAWG27/7 → 22/7の単線 / より線導体との接続に使用できます。様々な用途に適した柔軟な製品です。 このシールドなしUFP8 Cat.6AフィールドアセンブリRJ45プラグは、黒色のUL94-V0 PC製で、長いリリースラッチが含まれ、狭い場所でも挿入や引き抜きが容易です。また、5.5 → 8.5 mm径のケーブル用の調整可能なストレインリリーフを備えています。 注文コード48464904 品番J00026A3111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45モジュラプラグ●シールドタイプ:シールドなし●向き:ストレート●長さ:44.2mm●幅:13.8mm●深さ:16.35mm●シリーズ:UFP8●コンタクト材質:バネ鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●カテゴリ6A ISO/IEC11801 2010、カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 プラグ IEC60603-7-41 High Power over Ethernet plus (PoE+)、IEEE 802.3at準拠. Telegartner DataVoice UFP8 Cat 6AシールドなしフィールドアセンブリRJ45プラグ. UFP8 Cat.6AシールドなしフィールドアセンブリRJ45プラグは、特別な工具を必要とせずに、オフィスビル / データセンタ / 家庭用ケーブルシステムの既存ネットワークでケーブルリンクや周辺機器の接続を高い信頼性をもって迅速に修復するために設計されています。 このUFP8 Cat.6AフィールドアセンブリRJ45プラグは、EN60603-7-41に準拠した標準プラグインターフェイスを備え、High Power over Ethernet plus (PoE+)に対応します。転送速度最大10ギガビットイーサネット/秒(10GBase-T)で、あらゆる標準ケーブルタイプの、AWG24/1 → 22/1及びAWG27/7 → 22/7の単線 / より線導体との接続に使用できます。様々な用途に適した柔軟な製品です。 このシールドなしUFP8 Cat.6AフィールドアセンブリRJ45プラグは、黒色のUL94-V0 PC製で、長いリリースラッチが含まれ、狭い場所でも挿入や引き抜きが容易です。また、5.5 → 8.5 mm径のケーブル用の調整可能なストレインリリーフを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする