内容量1個
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45モジュラプラグ●シールドタイプ:シールドなし●向き:ストレート●長さ:44.2mm●幅:13.8mm●深さ:16.35mm●シリーズ:UFP8●コンタクト材質:バネ鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●カテゴリ6A ISO/IEC11801 2010、カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 プラグ IEC60603-7-41 High Power over Ethernet plus (PoE+)、IEEE 802.3at準拠. Telegartner DataVoice UFP8 Cat 6AシールドなしフィールドアセンブリRJ45プラグ. UFP8 Cat.6AシールドなしフィールドアセンブリRJ45プラグは、特別な工具を必要とせずに、オフィスビル / データセンタ / 家庭用ケーブルシステムの既存ネットワークでケーブルリンクや周辺機器の接続を高い信頼性をもって迅速に修復するために設計されています。 このUFP8 Cat.6AフィールドアセンブリRJ45プラグは、EN60603-7-41に準拠した標準プラグインターフェイスを備え、High Power over Ethernet plus (PoE+)に対応します。転送速度最大10ギガビットイーサネット/秒(10GBase-T)で、あらゆる標準ケーブルタイプの、AWG24/1 → 22/1及びAWG27/7 → 22/7の単線 / より線導体との接続に使用できます。様々な用途に適した柔軟な製品です。 このシールドなしUFP8 Cat.6AフィールドアセンブリRJ45プラグは、黒色のUL94-V0 PC製で、長いリリースラッチが含まれ、狭い場所でも挿入や引き抜きが容易です。また、5.5 → 8.5 mm径のケーブル用の調整可能なストレインリリーフを備えています。
注文コード48464947
品番J00026A3111