RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス 、 LANカテゴリ:Cat6a 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタタイプ:RJ45 、 シールドタイプ:シールド付き 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP68 、 長さ:68.7mm 、 幅:36 (Dia.)mm 、 シリーズ:TOC 、 コンタクト材質:黄銅(シールドコンタクト)、スプリングスチール 、 シリーズ番号:J60026A0000 、 IEC60603-7-51に準拠したコネクタ標準(500 MHz) カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 カテゴリ6 ISO / IEC11801、DIN EN50173-1 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセット. TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このCat 6 RJ45 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、IEEE802.3anに準拠した10ギガビットイーサネット送信やIEEE802.3atに準拠したPoE+に最適で、ニッケルめっき黄銅ハウジング、透明PC UL94 V0コンタクトハウジング、360 °のシールドを備え、直径1.0 → 1.6 mmのケーブル絶縁と4 → 9.5 mmのケーブル外径に対応します。 IP68バルクヘッドプラグ保護キャップは別売です。品番 ; 878-2498 878-2498 を参照 注文コード48464956 品番J60026A0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス 、 LANカテゴリ:Cat6a 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタタイプ:RJ45 、 シールドタイプ:シールド付き 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP68 、 長さ:68.7mm 、 幅:36 (Dia.)mm 、 シリーズ:TOC 、 コンタクト材質:黄銅(シールドコンタクト)、スプリングスチール 、 シリーズ番号:J60026A0000 、 IEC60603-7-51に準拠したコネクタ標準(500 MHz) カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 カテゴリ6 ISO / IEC11801、DIN EN50173-1 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセット. TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このCat 6 RJ45 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、IEEE802.3anに準拠した10ギガビットイーサネット送信やIEEE802.3atに準拠したPoE+に最適で、ニッケルめっき黄銅ハウジング、透明PC UL94 V0コンタクトハウジング、360 °のシールドを備え、直径1.0 → 1.6 mmのケーブル絶縁と4 → 9.5 mmのケーブル外径に対応します。 IP68バルクヘッドプラグ保護キャップは別売です。品番 ; 878-2498 878-2498 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする