内容量1個
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●コネクタタイプ:プラグ●IP保護等級:IP67●長さ:20.1mm●幅:20.2mm●深さ:72.6mm●IP67プッシュプルプラスチック製プラグ. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。10ギガビット対応で、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 銅接続用Cat6aスルーアウト. マーカータグホルダ
注文コード48464999
品番IE-PS-V04P-RJ45-TH -1963180000