メンズ診察衣 長袖 251-92

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48466050 品番251-92-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
後ろ身頃のウエスト高めの位置にベルトラインの切り替えがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです

仕様吸汗速乾、バックセンターベント入り ミントグリーン サイズM 入数(枚)1 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル85、綿15 加工制菌加工 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)90 ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付 洗濯方法工業洗濯可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48466050 251-92-M 20128587 251-92-M メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする