RJ45プラグ TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き、シールドなし●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:22.8mm●幅:28.9mm●深さ:77.74mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●TE Connectivity産業用RJ45プッシュプル型バリアント14金属製シェルRJ45プラグコネクタ. 産業用RJ45プッシュプル型バリアント14 RJ45プラグコネクタは、金属製シェル、IEC標準インターフェイス、RJ45 4/8ポジションプラグを備えています。これらの産業用RJ45コネクタはIP65/IP67のIP等級を備えているので、衝撃、振動、温度などの過酷な環境に耐えることができます。このニッケルめっきの亜鉛ダイキャストシェルは、優れた耐薬品性、耐油性、耐スパーク性も備えています。これらの金属製RJ45コネクタは高いIP等級を備えているので、信頼性が高く、安全な接続に最適です。これらの産業用RJ45コネクタに特殊な工具は不要なので、時間を節約し、現場での柔軟な取り付けが可能になります。プッシュプル機構を採用しているので、あらゆる一般的なケーブル径を終端できる確実な密閉接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢かつ耐久性の高い設計で、信頼性とコスト節約を向上 耐薬品性、耐油性、耐スパーク性の金属シェル 過酷な環境での使用に適したIP65 / IP67等級 迅速かつ簡単な接続 / 取り外しが可能で、特殊な工具は不要 密閉構造で確実な相互接続を実現するプッシュプル機構. 製品用途の仕様. これらの産業用RJ45バリアント14プラグコネクタはIEC61076-3-117に準拠し、オートメーション生産業界での使用に最適です。その他の用途には、溶接機、モータとモータ制御、機械とロボットが含まれます。 注文コード48466259 品番2120864-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き、シールドなし●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:22.8mm●幅:28.9mm●深さ:77.74mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●TE Connectivity産業用RJ45プッシュプル型バリアント14金属製シェルRJ45プラグコネクタ. 産業用RJ45プッシュプル型バリアント14 RJ45プラグコネクタは、金属製シェル、IEC標準インターフェイス、RJ45 4/8ポジションプラグを備えています。これらの産業用RJ45コネクタはIP65/IP67のIP等級を備えているので、衝撃、振動、温度などの過酷な環境に耐えることができます。このニッケルめっきの亜鉛ダイキャストシェルは、優れた耐薬品性、耐油性、耐スパーク性も備えています。これらの金属製RJ45コネクタは高いIP等級を備えているので、信頼性が高く、安全な接続に最適です。これらの産業用RJ45コネクタに特殊な工具は不要なので、時間を節約し、現場での柔軟な取り付けが可能になります。プッシュプル機構を採用しているので、あらゆる一般的なケーブル径を終端できる確実な密閉接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢かつ耐久性の高い設計で、信頼性とコスト節約を向上 耐薬品性、耐油性、耐スパーク性の金属シェル 過酷な環境での使用に適したIP65 / IP67等級 迅速かつ簡単な接続 / 取り外しが可能で、特殊な工具は不要 密閉構造で確実な相互接続を実現するプッシュプル機構. 製品用途の仕様. これらの産業用RJ45バリアント14プラグコネクタはIEC61076-3-117に準拠し、オートメーション生産業界での使用に最適です。その他の用途には、溶接機、モータとモータ制御、機械とロボットが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする