RJ45プラグ TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:60mm●幅:25.9mm●深さ:13.7mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●TE Connectivity IP20 RJ45モジュラプラグキット45 °. 45 °ケーブルアウトレットとストレインリリーフを備えたTE Connectivity RJ45モジュラプラグです。このRJ45モジュラプラグは工具不要の終端処理機能を備えているため、特別な工具を使用せずに現場で効率よく設置できます。強化金属ロックタブ及びサポートフレームを備え、強度と信頼性が強化されています。一般的な用途には、風力タービン、再生可能エネルギー、オートメーションが含まれます。 注文コード48466268 品番1987236-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:60mm●幅:25.9mm●深さ:13.7mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●TE Connectivity IP20 RJ45モジュラプラグキット45 °. 45 °ケーブルアウトレットとストレインリリーフを備えたTE Connectivity RJ45モジュラプラグです。このRJ45モジュラプラグは工具不要の終端処理機能を備えているため、特別な工具を使用せずに現場で効率よく設置できます。強化金属ロックタブ及びサポートフレームを備え、強度と信頼性が強化されています。一般的な用途には、風力タービン、再生可能エネルギー、オートメーションが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする