内容量1個
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:プラグ●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:60mm●幅:25.9mm●深さ:13.7mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●TE Connectivity IP20 RJ45モジュラプラグキット45 °. 45 °ケーブルアウトレットとストレインリリーフを備えたTE Connectivity RJ45モジュラプラグです。このRJ45モジュラプラグは工具不要の終端処理機能を備えているため、特別な工具を使用せずに現場で効率よく設置できます。強化金属ロックタブ及びサポートフレームを備え、強度と信頼性が強化されています。一般的な用途には、風力タービン、再生可能エネルギー、オートメーションが含まれます。
注文コード48466277
品番1987236-3