RJ45プラグ TE Connectivity

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:60.06mm●幅:13.9mm●深さ:17.66mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●TE Connectivity Cat6a産業用RJ45プラグコネクタ. 10 Gbit/sまでの産業用イーサネット用途に適しているIP20等級のCat6a産業用RJ45シールド付きプラグコネクタ。このCat6a産業用RJ45プラグコネクタは、反転ジャック面及び標準プロファイルがあります。このRJ45産業用プラグのIDCコンタクトは、工具なしでワイヤに接続できます。ハウジングを閉じて、余分なワイヤを切断すると、ワイヤがコンタクトに接続されます。このワイヤの自動切断機能により、現場でエラーのない設置が可能で、最適なパフォーマンスが得られます。このCat6a産業用RJ45プラグコネクタは、DIN EN60603-7-1に準拠する標準的な8極RJ45ソケットとかん合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 産業用イーサネット10 Gbit/sの性能. シールド付きハウジング. 工具なしで接続可能なIDCコンタクト. ワイヤの自動切断機能 注文コード48466304 品番2120892-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:60.06mm●幅:13.9mm●深さ:17.66mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●TE Connectivity Cat6a産業用RJ45プラグコネクタ. 10 Gbit/sまでの産業用イーサネット用途に適しているIP20等級のCat6a産業用RJ45シールド付きプラグコネクタ。このCat6a産業用RJ45プラグコネクタは、反転ジャック面及び標準プロファイルがあります。このRJ45産業用プラグのIDCコンタクトは、工具なしでワイヤに接続できます。ハウジングを閉じて、余分なワイヤを切断すると、ワイヤがコンタクトに接続されます。このワイヤの自動切断機能により、現場でエラーのない設置が可能で、最適なパフォーマンスが得られます。このCat6a産業用RJ45プラグコネクタは、DIN EN60603-7-1に準拠する標準的な8極RJ45ソケットとかん合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 産業用イーサネット10 Gbit/sの性能. シールド付きハウジング. 工具なしで接続可能なIDCコンタクト. ワイヤの自動切断機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする