内容量1個
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:77.74mm●幅:22.8mm●深さ:28.9mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●TE Connectivity産業用RJ45プッシュプル型バリアント14金属製シェルRJ45プラグコネクタ. 産業用RJ45プッシュプル型バリアント14 RJ45プラグコネクタは、金属製シェル、IEC標準インターフェイス、RJ45 4/8ポジションプラグを備えています。これらの産業用RJ45コネクタはIP65/IP67のIP等級を備えているので、衝撃、振動、温度などの過酷な環境に耐えることができます。このニッケルめっきの亜鉛ダイキャストシェルは、優れた耐薬品性、耐油性、耐スパーク性も備えています。これらの金属製RJ45コネクタは高いIP等級を備えているので、信頼性が高く、安全な接続に最適です。これらの産業用RJ45コネクタに特殊な工具は不要なので、時間を節約し、現場での柔軟な取り付けが可能になります。プッシュプル機構を採用しているので、あらゆる一般的なケーブル径を終端できる確実な密閉接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢かつ耐久性の高い設計で、信頼性とコスト節約を向上 耐薬品性、耐油性、耐スパーク性の金属シェル 過酷な環境での使用に適したIP65 / IP67等級 迅速かつ簡単な接続 / 取り外しが可能で、特殊な工具は不要 密閉構造で確実な相互接続を実現するプッシュプル機構. 製品用途の仕様. これらの産業用RJ45バリアント14プラグコネクタはIEC61076-3-117に準拠し、オートメーション生産業界での使用に最適です。その他の用途には、溶接機、モータとモータ制御、機械とロボットが含まれます。
注文コード48466313
品番1-2120864-1