内容量1個
仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:13.97mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IEC60603-7-1. TE Connectivity産業用イーサネットIP20フィールド設置RJ-45モジュラープラグキット. 産業用イーサネットフィールド設置RJ-45モジュラープラグキット、IP20アプリケーション用。 これらの産業用イーサネットフィールド設置RJ-45モジュラープラグキットは、速度100 Mbit (4ポジションバージョン-品番 ; 703-9658 703-9658 )又は1000 Mbit/s (8ポジションバージョン-品番 ; 703-9667 703-9667 )でのデータ通信が可能で、実装装置を追加するための2段の金属スプリングがあります。 これらのキットはそれぞれ、RJ-45モジュラープラグ「コア」と、ケーブルグランドを含むIP20ハウジングで構成されます。. 組み立てキットの内容 . RJ45モジュラプラグコア ケーブルグランドを含むIP20ハウジング
注文コード48466338
品番1903527-1