RJ45モジュラジャック Amphenol

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48466383 品番 RDP-00PFFH-SCU7001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタタイプ:ジャック●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:41.8mm●幅:33mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●IP67 RJ45コネクタのAmphenol LTWレンジ. Amphenol社のこのLTWシリーズのRJ45コネクタには、5eのLANカテゴリに分類され、IP67等級のシール構造になっています。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロックかん合システムにより、安全かつ信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Cat5e Amphenol LTW IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ . 品番 ; 798-0708 798-0708 は、Cサイズプラグ、ロックバヨネット、ストレインリリーフ付きケーブル取り付け. 品番 ; 798-0717 798-0717 は、Cサイズプラグ、ロックバヨネット、ケーブル取り付け、フィードスルー. 品番 ; 798-0726 798-0726 は、Dサイズプラグ、ロックバヨネット、ストレインリリーフ付きケーブル取り付け. 品番 ; 798-0720 798-0720 は、Dサイズプラグハウジング、ロックバヨネット、フィードスルー. 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVAプラグハウジング、ロックバヨネット、ストレインリリーフ付き. 品番 ; 798-0701 798-0701 は、Cサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45水平ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0704 798-0704 は、Cサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45垂直ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0714 798-0714 は、Dサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45水平ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0723 798-0723 は、Dサイズ、シールド付き前面固定パネル取り付けRJ45垂直ジャック、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVAシールドダブル固定パネル取り付けジャック水平、ロックバヨネット. 品番 ; 798-0739 798-0739 は、DサイズIアダプタタイプ1パネル取り付け、ねじ山. 品番 ; 798-0732 798-0732 は、DサイズIアダプタタイプ2パネル取り付け、現場設置可能、ねじ山. 品番 ; 798-0736 798-0736 は、DサイズIアダプタタイプ3インラインカプラ、ねじ山. 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付きCサイズキャップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする