RJ45モジュラジャック Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8C 3ポート●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:13.9mm●幅:45.09mm●深さ:21.27mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. Harting RJ IndustrialRカテゴリ5モジュラRJ45ジャック. Cat5 RJ IndustrialモジュラRJ45ジャックは小型設計で、機器に直接組み込むのに適しています。また、ロック及びかん合面はRJ45 IEC60603-7に準拠し、データ転送速度は1 Gbitイーサネットと10 100 Mbitイーサネットに対応しており、PoE (IEEE 802.3af)及びPoE+ (IEEE 802.3at)に適合しています。シールドは、黄銅めっきニッケル合金製で、UL-94-V0の黒色熱可塑プラスチック製インサートを備えています。コンタクトは、定格が1.5 A、125 acとなっており、りん青銅製で、接触部はニッケルに15 μインチの部分金めっき、はんだ部はニッケルにスズめっきが施されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. SMC対応. ボディの向きが90 °のスルーホール実装. 最大8つのモジュラポート 注文コード48466514 品番09455511123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8C 3ポート●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:13.9mm●幅:45.09mm●深さ:21.27mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial(TM)●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. Harting RJ IndustrialRカテゴリ5モジュラRJ45ジャック. Cat5 RJ IndustrialモジュラRJ45ジャックは小型設計で、機器に直接組み込むのに適しています。また、ロック及びかん合面はRJ45 IEC60603-7に準拠し、データ転送速度は1 Gbitイーサネットと10 100 Mbitイーサネットに対応しており、PoE (IEEE 802.3af)及びPoE+ (IEEE 802.3at)に適合しています。シールドは、黄銅めっきニッケル合金製で、UL-94-V0の黒色熱可塑プラスチック製インサートを備えています。コンタクトは、定格が1.5 A、125 acとなっており、りん青銅製で、接触部はニッケルに15 μインチの部分金めっき、はんだ部はニッケルにスズめっきが施されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. SMC対応. ボディの向きが90 °のスルーホール実装. 最大8つのモジュラポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする