内容量1個
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:11.75mm●幅:15.75mm●深さ:15.75mm●シリーズ:HARTING RJ Industrial?●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コネクタ標準はIEC 60603-7に準拠. Harting RJ IndustrialR RJ45ジャック、トランス付き. RJ IndustrialR RJ45ジャックです。10 / 100 Mビット又は1 Gビットイーサネット用のフィルタとトランスを内蔵しています。このRJ IndustrialR RJ45ジャックは、IEC 60 603-7に準拠したRJ45かん合面、低プロファイル設計、90 °基板スルーホール取り付け、内蔵光ファイバ、シールド、SMCとの互換性を備えています。このRJ45ジャックの8極コンタクトは金めっきが施されており、電気的定格が30 V dc、8 mA dcとなっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 765-9104 765-9104 は10 / 100 Mbitイーサネット用のトランスを備えています。. 品番 ; 765-9107 765-9107 は1 Gbitイーサネット用のトランスを備えています。
注文コード48466566
品番09455511530