RJ45モジュラジャック Harting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:ジャック●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:18.5mm●幅:18.85mm●深さ:11.75mm●シリーズ:HARTING RJ IndustrialR●シリーズ番号:0945●Harting RJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャック、直接デバイス統合用. RJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックは、小型で低プロファイル設計の直接デバイス統合用で、PoE (IEEE 802.3af)やPoE+(IEEE 802.3at) 1 Gbit及び10/100 Mbitのイーサネット用途に最適です。 これらのRJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックは、UL-94-V0の黒色プラスチック製ハウジング及び金めっきコンタクトでシールドされています。 品番 ; 862-5641 862-5641 は、ライトアングル表面実装のRJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックです。 品番 ; 862-5644 862-5644 は、垂直スルーホール実装RJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックです。 注文コード48466575 品番09455511100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:ジャック●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:18.5mm●幅:18.85mm●深さ:11.75mm●シリーズ:HARTING RJ IndustrialR●シリーズ番号:0945●Harting RJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャック、直接デバイス統合用. RJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックは、小型で低プロファイル設計の直接デバイス統合用で、PoE (IEEE 802.3af)やPoE+(IEEE 802.3at) 1 Gbit及び10/100 Mbitのイーサネット用途に最適です。 これらのRJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックは、UL-94-V0の黒色プラスチック製ハウジング及び金めっきコンタクトでシールドされています。 品番 ; 862-5641 862-5641 は、ライトアングル表面実装のRJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックです。 品番 ; 862-5644 862-5644 は、垂直スルーホール実装RJ IndustrialR Cat 5 RJ45ジャックです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする