KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣W型 長袖 265-91
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48466865
品番
265-91-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:2
色
サックス
サイズ
LL
厚さ
2
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
素材
シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48466865
265-91-LL
20128255
265-91-LL
レディス診察衣W型長袖 265
KAZEN
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました