内容量1リール(75個)
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ストレート●長さ:16.1mm●幅:13.61mm●深さ:25.4mm●コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫●トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
注文コード48466934
品番74980111211