患者衣上衣 285-98

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48467039 品番 285-98-L
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります

ブラウン(パイピング) サイズL 入数(枚)1 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル65・綿35 着丈(cm)74 裄丈(cm)70 適応ウエスト(cm)73〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする